Skruetrækker til Phillipsskruer, med 2K-SwissGrip-skaft ESD 1

Art.-nr.: 667685 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SwissGrip ESD
Krydskærvstørrelse 1
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Til skrue-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingelængde 80 mm
Hel længde 175 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Materiale, greb slagfast polypropylen
Overflade forniklet og forkromet
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 667685 1
EAN/GTIN 7610733256037
Producentnummer 8190.1-80 ESD

Betegnelse

Udførelse:

SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.