• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skruetrækkersortiment, Antal dele: 10

Art.-nr.: 667532 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 10
Drivprofil Ligekærvskruetrækker; Phillips-skruetrækker; Pozidriv-skruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 667532 10
EAN/GTIN 4045197882394
Producentnummer 667532 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftskaft med hudvenlig og håndterlig Haptoprene-overflade og en kerne af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Med den særlige overfladestruktur er skaftet skridsikkert, også hvis hænderne er våde og fedtede.
Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade. Sorte, nøjagtige spidser.
Spændingstester 110 − 250 V iht. VDE 0680/6.

Indhold:

Ligekærvbits nr. 659928: Str. 4; 5,5; 6,5; 8
Klinger til Phillips nr. 659921: Str. 1 og 2
Pozidriv-klinge nr. 659923: Str. 2
Opriverklinge nr. 667640: 1 stk.
Spændingstester nr. 665010: Str. 2,5
Tokomponent-kunststofskaft nr. 667531: 1 stk.

Leveringsomfang:

Inklusive tekstilrulletaske.

Bemærk:

Reserve-skifteklinger finder du under nr. 659921659928.