Destornilladores-surtido, Número de piezas: 10

Número de artículo: 667532 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Contenido Juego / surtido
Número de piezas 10 ud.
Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); Para tornillos de ranura (SL)
Características del mango Cuchilla intercambiable; antideslizante
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Para comprobación de tensión no
Comprobado hasta 250 V
Embalaje Bolsa
Sello de calidad y comprobación VDE
Tipo de producto Destornilladores
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 667532 10
EAN / GTIN 4045197882394
Número del fabricante 667532 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie de Haptoprene agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial, el mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.
Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Puntas negras, a la medida exacta.
Comprobador de tensión 110 − 250 V según VDE 0680/6.

Contenido:

Varillas para cabeza ranurada n.º 659928: Tam. 4; 5,5; 6,5; 8
Varillas para Phillips n.º 659921: Tam. 1 y 2
Varilla Pozidriv n.º 659923: Tam. 2
Varilla de escariador n.º 667640: 1 ud.
Comprobador de tensión n.º 665010: Tam. 2,5
Mango de plástico de 2 componentes n.º 667531: 1 ud.

Volumen de suministro:

Incluye estuche enrollable de tela.

Nota:

Las varillas de recambio figuran en n.º 659921659928.