{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| Abtrieb | für Phillips (PH); für Pozidriv (PZ); für Schlitz | |
| Eigenschaften Griff | auswechselbare Klinge; rutschhemmend | |
| Oberfläche | verchromt; vernickelt | |
| geeignet für Spannungsprüfung | nein | |
| Geprüft bis | 250 V | |
| Verpackung | Tasche | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Anzahl Werkzeuge | 10 | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | Griff |
| Artikelnummer | 667532 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197882394 | |
| Herstellernummer | 667532 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |