• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Schroevendraaier-assortiment, Aantal delen: 10

Artikelnummer: 667532 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 10
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Phillips-schroevendraaier; Pozidriv-schroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 667532 10
EAN/GTIN 4045197882394
Nummer fabrikant 667532 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Ejecución:

Mango rígido con superficie de Haptoprene agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial, el mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.
Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Puntas negras, a la medida exacta.
Comprobador de tensión 110 − 250 V según VDE 0680/6.

Contenido:

Varillas para cabeza ranurada n.º 659928: Tam. 4; 5,5; 6,5; 8
Varillas para Phillips n.º 659921: Tam. 1 y 2
Varilla Pozidriv n.º 659923: Tam. 2
Varilla de escariador n.º 667640: 1 ud.
Comprobador de tensión n.º 665010: Tam. 2,5
Mango de plástico de 2 componentes n.º 667531: 1 ud.

Volumen de suministro:

Incluye estuche enrollable de tela.

Nota:

Las varillas de recambio figuran en n.º 659921659928.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan