• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Asortiman odvijača, broj dijelova: 10

Artikl br.: 667532 10

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 10
Profil progona Ravni odvijač; Phillips odvijač; Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 667532 10
EAN / GTIN 4045197882394
Broj proizvođača 667532 10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s površinom Haptoprene jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne površinske strukture drška ne klizi iz mokrih ili masnih ruku.
Oštrica od specijalne legure krom-vanadij s maksimalnom tvrdoćom i posebnom žilavošću. Poniklana i kromirana površina. Crni precizni šiljci.
Ispitivač napona 110 − 250 V prema VDE 0680/6.

Sadržaj:

Ravne oštrice br. 659928: vel. 4; 5,5; 6,5; 8
oštrice za Phillips br. 659921: vel. 1 i 2
Pozidriv oštrica br. 659923: vel. 2
Oštrica razvrtača br. 667640: 1 kom.
Ispitivač napona br. 665010: vel. 2,5
2-komponentna plastična drška br. 667531: 1 kom.

Opseg isporuke:

Uključuje tekstilnu torbicu.

Napomena:

Zamjenske okretne oštrice pronaći ćete pod br. 659921659928.