Slim-elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classic isoleret 6,5 mm

Art.-nr.: 663003 6,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic VDE
Skærbredde b 6,5 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitbetegnelse 5
Skærtykkelse a 1,2 mm
Klingelængde 150 mm
Hel længde 255 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 663003 6,5
EAN/GTIN 7610733278374
Producentnummer 5100.SL 5-150/6,5

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Slankt skaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Med den særlige overfladestruktur er skaftet skridsikkert, også hvis hænderne er våde og fedtede.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer.
Reduceret klinge-⌀ med integreret beskyttelsesisolering til dybtliggende skrue- og fjederelementer (klinge-⌀ = isolerings-⌀ i det forreste klingeområde).
Klinger med koniske skær, afstemt efter standardmål for skruekærve. Isoleret, gennemslagsfastheden for isoleringen er flere gange så stor som den krævede mindsteprøvespænding iht. VDE. Hver enkelt skruetrækker kontrolleres for spændingsgennemslag i vandbad.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.
Den bedste standtid for elektrikerskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.