Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wkrętaki dla elektryków Slim do śrub płaskich, Classic z pełną izolacją VDE, szerokość ostrza b: 6,5mm

Nr art.: 663003 6,5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic VDE
szerokość ostrza b 6,5 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
oznaczenie grotu 5
grubość ostrza a 1,2 mm
długość grotu 150 mm
długość całkowita 255 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 663003 6,5
EAN / GTIN 7610733278374
Numer producenta 5100.SL 5-150/6,5

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot w pełni izolowane do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Wąski uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem z polipropylenu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne i odpornego na uderzenia. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt zachowuje przyczepność nawet w mokrych, zaolejonych dłoniach.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości
i wyjątkowej odporności udarowej.
Zmniejszona średnica grotu z izolacją ochronną przydatną przy montażu zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (⌀ grotu = ⌀ izolacji w przedniej części grotu).
Groty o ostrzach klinowych, dostosowane do znormalizowanych rowków prostych. Całkowicie izolowane, odporność na przebicie kilkakrotnie większa, niż wymagają tego przepisy VDE. Każdy z tych wkrętaków sprawdzany jest indywidualnie na przebicie w kąpieli wodnej.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.
Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). (zob. tabela). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.