Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Plochý elektrikářský šroubovák SlimClassic S plnou izolací dle VDE, Šířka břitu b: 6,5mm

Artiklové číslo: 663003 6,5

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 663003 6,5
EAN / GTIN 7610733278374
Číslo výrobce PB 5100.SL 5-150/6,5

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Štíhlá rukojeť s elastomerovým opláštěním šetrným k pokožce a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při zvláštní houževnatosti.
Zmenšený ⌀ čepele s integrovanou ochrannou izolací pro hluboko uložené prvky šroubů a pružin (⌀ čepele = ⌀ izolace v přední části čepele).
Čepele s kónickými břity, přizp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.
Nejdelší životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.