Ozki izvijač za elektrikarje, ploščati, Classic v celoti izolirani 6,5 mm

Št. art.: 663003 6,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic VDE
Širina konice b 6,5 mm
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Opis konice 5
Debelina konice a 1,2 mm
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 255 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 663003 6,5
EAN/GTIN 7610733278374
Številka proizvajalca 5100.SL 5-150/6,5

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.
Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Ozek ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
Steblo iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.
Zmanjšan ⌀ stebla z vgrajeno zaščitno izolacijo za nižje ležeče vijačne in vzmetne elemente (⌀ stebla = ⌀ izolacije v prednjem predelu stebla).
Stebla s koničnim rezilom, prilagojenim standardnim meram zarez v glavah vijakov. Izolirani, prebojna trdnost izolacije je nekajkrat večja od predpisane minimalne preizkusne napetosti po VDE. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.
Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.