{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Classic VDE | |
Anchura de filo b | 6,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nombre de cuchilla | 5 | |
Grosor de filo a | 1,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | |
Longitud total | 255 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para ranuras | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 663003 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733278374 | |
Número del fabricante | 5100.SL 5-150/6,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Destornillador delgado para electricistas para ranura, Classic completamente aislado 6,5 mm
a petición
En stock
75 piezas en stock
14,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
783 piezas en stock
5,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para ranuras | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 255 | 257 |
Longitud de cuchilla cortante | 150 | 150 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Anchura de filo b | 6,5 | 6,5 |
Grosor de filo a | 1,2 | 1,2 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |