{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Classic VDE | |
Ašmenų plotis b | 6,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Geležtės apibūdinimas | 5 | |
Ašmenų / briaunos storis a | 1,2 mm | |
Geležtės ilgis | 150 mm | |
visas ilgis | 255 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 663003 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733278374 | |
Gamintojo numeris | 5100.SL 5-150/6,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Slim elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova ir Classic varžtams izoliuotas 6,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
14,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
784 vnt. yra sandėlyje
5,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 255 | 257 |
Geležtės ilgis | 150 | 150 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Ašmenų plotis b | 6,5 | 6,5 |
Ašmenų / briaunos storis a | 1,2 | 1,2 |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai |