• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen tirsdag den 26. maj fra kl. 20:00 til 21:00 være midlertidigt utilgængelig. Vi beklager eventuelle gener

Elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classic VDE-fuldisoleret, Skærbredde b: 10mm

Art.-nr.: 663000 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Testet op til 1.000 V
Profilmål 10 mm
Farvetone, rød Signalrød; Dybsort
Serie Classic VDE
Kvalitets- og testsejl VDE
Politik / mærkning CE-mærkning
Farve rød; sort
Udførelse lige
Egnet til spændingstestning nej
Klingelængde 200 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Størrelse, udgang, til skruer med kærv (SL) 8
Bemærk, til skruer med kærv (SL) hærdet spids
Produkttype skruetrækker
Materiale specialstål / speciallegering
Overflade hærdet
Standard DIN EN 60900; VDE 0682-201
Samlet længde 320 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med kærv (SL)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 663000 10
EAN/GTIN 7610733064335
Producentnummer 5100.SL 8-200

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Slankt skaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Med den særlige overflade-struktur er skaftet skridsikkert, også hvis hænderne er våde og fedtede.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer.
Klinger med koniske skær, afstemt efter standardmål for skruekærve. Isoleret, gennemslagsfastheden for isoleringen er flere gange så stor som den krævede mindsteprøvespænding iht. VDE. Hver enkelt skruetrækker kontrolleres for spændingsgennemslag i vandbad.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.
Den bedste standtid for elektrikerskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Classic VDE" Se alle