{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic VDE | |
Širina oštrice b | 10 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Oznaka oštrice | 8 | |
Debljina oštrice a | 1,6 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 200 mm | |
ukupna duljina | 320 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 663000 10 | |
EAN / GTIN | 7610733064335 | |
Broj proizvođača | 5100.SL 8-200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ravni odvijač, Classic potpuno izoliran 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
17,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
172 dijelovi na zalihi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 320 | 320 |
Duljina cilindričnog dijela | 200 | 200 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Širina oštrice b | 10 | 10 |
Debljina oštrice a | 1,6 | 1,6 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |