Elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classic VDE-fuldisoleret, Skærbredde b: 2mm

Art.-nr.: 663000 2
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
2.323 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til ligekærv
Egnet til spændingstestning nej
Samlet længde L 125 mm
Længde, klinge l1 45 mm
Skærbredde b 2 mm
Skærtykkelse a 0,4 mm
Materiale specialstål / speciallegering
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Testet op til 1.000 V
Serie Classic VDE
Kvalitets- og testsejl VDE
Farve rød; sort
Grebsegenskaber skridsikker
Produkttype skruetrækker
Set/sæt nej
Drev greb
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 663000 2
EAN/GTIN 7610733062386
Producentnummer 5100.00-45

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Slankt skaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Med den særlige overflade-struktur er skaftet skridsikkert, også hvis hænderne er våde og fedtede.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer.
Klinger med koniske skær, afstemt efter standardmål for skruekærve. Isoleret, gennemslagsfastheden for isoleringen er flere gange så stor som den krævede mindsteprøvespænding iht. VDE. Hver enkelt skruetrækker kontrolleres for spændingsgennemslag i vandbad.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.
Den bedste standtid for elektrikerskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.