Elektrikerskruetrækker til Pozidriv, Classic VDE-fuldisoleret, Krydskærvstørrelse: 1

Art.-nr.: 668380 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
349 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic VDE
Krydskærvstørrelse 1
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Til skrue-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingelængde 80 mm
Hel længde 175 mm
Drivprofil Pozidriv-skruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 668380 1
EAN/GTIN 7610733064489
Producentnummer 5192.1-80

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Slankt skaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Med den særlige overfladestruktur er skaftet skridsikkert, også hvis hænderne er våde og olierede.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med maksimal hårdhed og ekstra sejhed.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.