{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udgang | til skruer med kærv (SL) | |
| Egnet til spændingstestning | nej | |
| Samlet længde L | 195 mm | |
| Længde, klinge l1 | 100 mm | |
| Klingebredde b | 4 mm | |
| Klingehøjde a | 0,8 mm | |
| Materiale | specialstål / speciallegering | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Testet op til | 1.000 V | |
| Serie | Classic VDE | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| Farve | rød; sort | |
| Grebsegenskaber | skridsikker | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Set | nej | |
| Drev | greb | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 663000 4 | |
| EAN/GTIN | 7610733064298 | |
| Producentnummer | PB 5100.3-100/4 |