Elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova ir Classic varžtams VDE pilnai izoliuota, Ašmenų plotis b: 10mm

Prekės Nr.: 663000 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikrinta iki 1 000 V
Profilio dydis 10 mm
Spalvų tonai, raudona Signalinė raudona; Giliai juoda
Serija Classic VDE
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
Spalva raudona; juoda
Modelis ties.
Tinka įtampos matavimui ne
Geležtės ilgis 200 mm
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Išėjimo pavaros dydis, varžtams su įpjova (SL) 8
Ypatybė, varžtams su įpjova (SL) grūdintas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Paviršius grūdint.
Standartas DIN EN 60900; VDE 0682-201
Bendras ilgis 320 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava varžtams su įpjova (SL)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 663000 10
EAN / GTIN 7610733064335
Gamintojo numeris 5100.SL 8-200

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš ypač standaus ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos šios medžiagos struktūros rankena neslysta net ir iš šlapių, tepaluotų rankų.
Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.
Geležtė su kūgine briauna, tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms. Izoliuota, atsparumas pramušimui smarkiai viršija VDE reikalaujamą minimalią kontrolinę įtampą. Kiekvienas iš šių atsuktuvų atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.
Ilgiausia elektrikų atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų. (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Classic VDE" Peržiūrėti viską