Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft”-skaft 5,5 mm

Art.-nr.: 660900 5,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
559 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie multicraft
Skærbredde b 5,5 mm
Bitbetegnelse 3
Skærtykkelse a 0,8 mm
Klingelængde 120 mm
Hel længde 220 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 660900 5,5
EAN/GTIN 7610733085637
Producentnummer 6100.3-120

Betegnelse

Udførelse:

Alsidig, solid skruetrækker med konisk klinge (skær) og sekskantet nøglehjælp.
„multicraft“-skaft af slagfast kunststof (cadmiumfrit), ekstra håndterligt, selv med olierede hænder.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Med planparallelt, forskudt skær. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp. Forniklet og forkromet overflade, sorte skær.

Fordel:

  • Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.
  • Ingen Cam-outeffekt.
  • Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skruekærve.
  • Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.
  • Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.
  • Afrulningsbeskyttelse.
  • Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.
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
    Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven