Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem „multicraft”, szerokość ostrza b: 5,5mm

Nr art.: 660900 5,5
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
107 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon do wkrętów płaskich
Długość całkowita L 220 mm
Długość grotu l1 120 mm
Szerokość ostrza b 5,5 mm
Grubość ostrza a 0,8 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma DIN 5265
wymiar profilu 5,5 mm
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria multicraft
Kolor Czerwony; Czarny; Srebrna
Wersja proste
Do kontroli napięcia nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 100 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich 3
Cechy szczególne, do wkrętów płaskich Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 660900 5,5
EAN / GTIN 7610733085637
Numer producenta PB 6100.3-120

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne i solidne wkrętaki ze stożkowym grotem i 6-kątem do wspomagania kluczem.
Uchwyt „multicraft“ z antyudarowego tworzywa sztucznego (bez kadmu), o szczególnie dobrej przyczepności, nawet w zabrudzonej olejem dłoni.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Z płaskorównoległym, odsadzonym ostrzem. Od rozm. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem. Powierzchnia niklowana i chromowana, końcówka czerniona.

Zaleta:

  • Odsadzone ostrza płaskorównoległe stykające się powierzchniami, a nie liniowo, umożliwiają przenoszenie większych momentów obrotowych.
  • Bez efektu cam-out.
  • Ostrza doskonale dopasowane do znormalizowanych i nieznormalizowanych rowków śrub.
  • Gładki, zaokrąglony kształt końca uchwytu zapobiega obtarciu dłoni.
  • Dzięki baryłkowemu, ergonomicznemu kształtowi, z przyjazną dla skóry i przyczepną powierzchnią, praca nie powoduje zmęczenia oraz można przenosić duże momenty obrotowe.
  • Zabezpieczenie przed staczaniem.
  • Oznakowanie symbolem i rozmiarem końcówki.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.