Ravni odvijač s „multicraft“ Kraftheft drškom 5,5 mm

Artikl br.: 660900 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
573 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija multicraft
Širina oštrice b 5,5 mm
Oznaka oštrice 3
Debljina oštrice a 0,8 mm
Duljina cilindričnog dijela 120 mm
ukupna duljina 220 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 660900 5,5
EAN / GTIN 7610733085637
Broj proizvođača 6100.3-120

Opis

Izvedba:

Mnogostrani, robustni odvijač s konusnim tijelom (oštricom) i 6-kutnim pomagalom ključa.
„multicraft“-snažna drška od plastike otporne na udarce (bez kadmija), posebno prikladan za rukovanje, čak i sa zamašćenim rukama.
Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. S planparalelnom stanjenom oštricom. Od vel. 8 sa šesterokutnim nastakom kao pomagalom. Površina poniklana i kromirana, oštrica crna.

Prednost:

  • Odvojene oštrice s površinskim kontaktom umjesto linearnog kontakta za veći prijenos okretnog momenta.
  • Nema Cam-out efekta.
  • Oštrice savršeno pristaju kod normiranih i nenormiranih utora na vijcima.
  • Glatko zaobljenje završetka ručke bez srha sprječava nastajanje žuljeva na dlanu.
  • Zaobljeni, ergonomski oblik s praktičnom s površinom ugodnom za kožu jamči rad bez umaranja i visoke okretni momente.
  • Zaštita od kotrljanja.
  • Oznaka sa simbolom pomaka i veličinom.

Upotreba:

Za popravke i montažne radove, za oslobađanje čvrstih vijaka itd.
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu