Skruvdragare för spår med ”multicraft”-krafthandtag 5,5 mm

Art-nr: 660900 5,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
559 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie multicraft
mejselbredd b 5,5 mm
klingbeteckning 3
mejseltjocklek a 0,8 mm
klinglängd 120 mm
totallängd 220 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 660900 5,5
EAN/GTIN 7610733085637
Tillverkarens nummer 6100.3-120

Benämning

Utförande:

Mångsidiga och robusta skruvmejslar med konformad klinga (mejselspets) och sexkant för anbringande av skruvnycklar.
”Multicraft”-krafthandtag av slagtålig plast (kadmiumfri), mycket greppsäkert, även med oljiga händer.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Med planparallell, förskjuten egg. Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar. Förnicklad och förkromad yta, svart egg.

Fördel:

  • Förskjutna planparallella eggar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.
  • Ingen cam out-effekt.
  • Eggarna passar perfekt till normerade och onormerade skruvspår.
  • Handtagets släta och gradfria rundning förhindrar friktion mot handflatan.
  • Rundad, ergonomisk form med greppsäker och hudvänlig yta som garanterar ett mindre tröttande arbete och stora vridmoment.
  • Rullstopp.
  • Märkning med drivningssymbol och storlek.

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.
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
    mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen