{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | multicraft | |
Skærbredde b | 8 mm | |
Bitbetegnelse | 5 | |
Skærtykkelse a | 1,2 mm | |
Klingelængde | 160 mm | |
Hel længde | 270 mm | |
Sekskant til nøglehjælp | 10 mm | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 660900 8 | |
EAN/GTIN | 7610733085651 | |
Producentnummer | 6102.5-160 |