Izvijač, ploščati, z močnim ročajem „multicraft“ 5,5 mm

Št. art.: 660900 5,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
573 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija multicraft
Širina konice b 5,5 mm
Opis konice 3
Debelina konice a 0,8 mm
Dolžina rezila 120 mm
celotna dolžina 220 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 660900 5,5
EAN/GTIN 7610733085637
Številka proizvajalca 6100.3-120

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabni, robustni izvijači s koničnim steblom (konico) in 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.
Ročaj Multicraft iz umetne mase odporne na udarce (brez kadmija), posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami.
Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. S konico z vzporednima bokoma. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem. Površina je nikljana in kromirana, rezilo je črne barve.

Prednosti:

  • Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.
  • Brez izrivanja iz glave vijaka.
  • Konice se odlično prilegajo standardnim in nestandardnim zarezam vijakov.
  • Gladka, zaobljena oblika ročaja brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.
  • Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.
  • Zaščita pred kotaljenjem.
  • Oznaka za vrsto izvijača in velikost.

Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.
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
    Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico