Tournevis pour vis à fente, avec manche 10 mm

Réf.: 660701 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 10 mm
Epaisseur embout (a) 1,6 mm
Longueur lame 175 mm
Longueur totale 295 mm
Six pans pour prise de clé 13 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 660701 10
EAN / GTIN 4045197951472

Description

Exécution:

Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame hexagonale en acier au chrome-vanadium, surface chromée. Extrémité de qualité en chrome pour une protection optimale contre la rouille.
A partir de la réf. 5,5, avec section 6 pans pour prise de clé.
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
    Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier