Ravni odvijač s Kraftheft drškom 10 mm

Artikl br.: 660701 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
348 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 10 mm
Debljina oštrice a 1,6 mm
Duljina cilindričnog dijela 175 mm
ukupna duljina 295 mm
6-kut kao pomoć odvijaču 13 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 660701 10
EAN / GTIN 4045197951472

Opis

Izvedba:

Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnim dijelom optimalnim za prijenos momenta. 6-kut i oštrica od krom-vanadij-čelika, kromirana površina. Chrom-Top šiljci za optimalnu antikorozivnu zaštitu.
Od vel. 5,5 sa šesterokutnim nastav. kao pomagalom.
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu