{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čepele b | 10 mm | |
Hrúbka čepelí a | 1,6 mm | |
Dĺžka čepele | 175 mm | |
Celková dĺžka | 295 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 13 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 660701 10 | |
EAN/GTIN | 4045197951472 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
308 kus/y s okamžitým dodaním
9,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
217 kus/y s okamžitým dodaním
9,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 295 | 294 |
Dĺžka čepele | 175 | 175 |
Šírka čepele b | 10 | 10 |
Hrúbka čepelí a | 1,6 | 1,6 |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 13 | 13 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |