{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Maks. moment | 60 cNm | |
| Tilspændingsretning | Højrespænding | |
| Målenøjagtighed, moment | ±10 % | |
| Testprotokol | Producentens testrapport | |
| Serie | TorqueVario®-S | |
| Samlet længde L | 127 mm | |
| Momentområde | 10 cNm - 60 cNm | |
| Momentområde | 0,1 Nm - 0,6 Nm | |
| Skalainddeling 1 delstreg = | 0,05 Nm | |
| ⌀ | 23 mm | |
| Display | analog | |
| Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Tilslutningsform | udskiftelig klinge | |
| Måleværktøj | Mekanisk | |
| Moment, fast indstillet | nej | |
| Data, kan logges | nej | |
| Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
| Feedback | udløsning | |
| Reverserbar aflæsning | Nm | |
| Målemetode | Moment | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Vægt | 150 g | |
| Produkttype | Momentskruetrækker |
| Artikelnummer | 659930 60 | |
| EAN/GTIN | 4010995268886 | |
| Producentnummer | 26888 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com |