Elektronisk momentnøgle 60 Nm

Art.-nr.: 655270 60
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.151,01 DKK /stk.
  • 1.389,41 DKK /stk.
  • 645,16 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±1
  • Målenøjagtighed, drejevinkel: ±1
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj
  • Interface: USB-interface

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 60 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±1 %
Målenøjagtighed, drejevinkel ±1 %
Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Interface USB-interface
Testprotokol Producentens testrapport
Serie SENSOTORK® 713R
Samlet længde L 378 mm
Momentområde 3 Nm - 60 Nm
Momentområde 2,5 lbfft - 44 lbfft
Momentområde 27 lbfin - 540 lbfin
Opløsning 0,01 Nm
Vægt 856 g
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] 17,5 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
Holder til indstiksværktøj 9×12 mm
Display digital
Udløsningsindikering optisk; akustisk; haptisk
Udløsningsprincip vibrationsmotor
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Batteritype Mignon, AA
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Tilslutningsform til indstiksværktøj (firkantsholder)
Emballage stabil pladestålskasse
Måleværktøj elektronisk
Data, kan logges ja
Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar
Feedback visning
Reverserbar aflæsning Nm; lbfin; lbfft
Målemetode Moment; Drejevinkel
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] 299 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 316,5 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 655270 60
EAN/GTIN 4018754156504
Producentnummer 96501606

Betegnelse

Udførelse:

Moment-/drejevinkelnøglen giver enkel og fleksibel betjening ved hjælp af menuer på et stort display. Tilbagevendende skrueopgaver kan sammenfattes til et enkelt menustyret forløbsdiagram. Forvarselstidspunktet for optiske, følbare og akustiske signaler kan indstilles. Resistent over for olie, fedt, brændstof, bremsevæske og Skydrol. Nøglen er nem at vedligeholde takket være enkel justering, kan programmeres via pc og har et bredt måleområde. Aktivering med adgangskode sikrer mod utilsigtet justering og uautoriseret adgang. Moment og drejevinkel kan ses på samme tid. Drejevinkelmåling kan udføres nemt uden referencearm.
  • Robust, kompakt hus.
  • Enkel og fleksibel betjening ved hjælp af menuer på stort display.
  • Tilbagevendende skrueopgaver kan sammenfattes til et enkelt menustyret forløbsdiagram.
  • Meget stort måleområde (5 % − 100 % af den nominelle værdi).
  • Forvarselstidspunkt for optiske, følbare og akustiske signaler kan indstilles.
  • Resistent over for olie, fedt, brændstof, bremsevæske og Skydrol.
  • Kan programmeres via pc.
  • Servicevenlig takket være enkel justering.
  • Integreret automatisk kalibreringsregistrering efter belastningsantal og tidsinterval.
  • Beskyttelse mod utilsigtet justering og uautoriseret adgang gennem brug af adgangskode.
  • Med 2 batterier (1,5 V Mignon / AA / LR6).
  • Moment og drejevinkel kan ses på samme tid.
  • Bekvem drejevinkelmåling uden referencearm.
  • Nem angivelse af centermål: Den nye værdi indtastes kun til indstiksværktøj med ændret centermål. Man slipper for besværlige omregninger med formler.
  • QuickRelease: Sikker sammenkobling og hurtigt skift til indstiksværktøjer.
  • Drejevinkelmåling uden referencearm.
  • Enkel betjening: Alle funktioner vælges ved hjælp af piletasterne. Overskuelig og enkel betjening.
  • Automatisk kalibreringsregistrering: efter belastningsantal og tidsinterval.
  • Advarselssignaler: Advarselssignaler kan efter eget valg indstilles akustisk (buzzer), taktilt (vibration i grebet), visuelt (LED’er og display) eller kombineret. Forvarselstidspunktet kan angives individuelt.
  • Valgfrit kraftangrebspunkt: Målingen er altid præcis, uanset hvor du tager ved momentnøglen.
  • Dataudgang: USB-interfacet giver mulighed for udlæsning og behandling af de lagrede data på pc.
  • Baggrundsbelysning i displayet for bedre læsbarhed og vurdering af skrueprocessen (lyskurvfarveprincip).

Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Leveringsomfang:

Inklusive stabil kunststofkuffert (str. 400 i stabil stålkasse) og 2 batterier (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Specialtilbehør:

USB-adapter, jackstick-kabel og software SENSOMASTER 4.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele