Elektronički momentni ključ 60 Nm

Artikl br.: 655270 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 163,77 € kom.
  • 197,69 € kom.
  • 91,80 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Smjer momenta: Desni i lijevi hod
  • Točnost mjerenja momenta: ±1
  • Točnost mjerenja okretnog kuta: ±1
  • Mogućnost zamjene alata: Utični alat
  • Prihvat: USB sučelje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 60 Nm
Smjer momenta Desni i lijevi hod
Točnost mjerenja momenta ±1 %
Točnost mjerenja okretnog kuta ±1 %
Mogućnost zamjene alata Utični alat
Prihvat USB sučelje
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija SENSOTORK® 713R
Ukupna duljina L 378 mm
Područje okretnog momenta 3 Nm - 60 Nm
Područje okretnog momenta 2,5 lbfft - 44 lbfft
Područje okretnog momenta 27 lbfin - 540 lbfin
Razlučivost 0,01 Nm
Težina 856 g
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] 17,5 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
Prihvat za nasadni alat 9×12 mm
Prikaz digitalno
Aktivacijska signalizacija optički; akustično; haptičko
Princip aktiviranja vibracijski motor
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Tip baterije Mignon, AA
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Priključak za utične alate (četverokutni prihvat)
Pakiranje čvrsta kutija od čeličnog lima
Mjerna tehnika elektronski
Protokoliranje podataka da
Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
Odziv pokazni
Očitavanje Nm; lbfin; lbfft
Mjerni postupak Zakretni moment; Zakretni kut
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] 299 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 316,5 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 655270 60
EAN / GTIN 4018754156504
Broj proizvođača 96501606

Opis

Izvedba:

Momentni ključ nudi jednostavan i fleksibilan rad kroz navigaciju putem izbornike na velikom zaslonu. Moguće spremanje vrijednosti momenta za ponavljajuće vijčane spojeve. Moguće je namjestiti predupozorenje putem optičkih, osjetilnih i zvučnih signala. Otporno na ulja, masti, gorivo, kočione tekućine i Skydrol. Ključ se jednostavno održava zahvaljujući jednostavnom podešavanju, programira se putem računala i nudi veliki raspon mjerenja. Unosom lozinke zajamčena je zaštita od nenamjernog podešavanja i neovlaštenog pristupa. Okretni moment i okretni kut vidljivi su istodobno. Moguće je jednostavno mjerenje kuta bez referentnog kraka.
  • Čvrsto, kompaktno kućište.
  • Jednostavno i fleksibilno rukovanje putem izbornika na velikom zaslonu.
  • Moguće spremanje vrijednosti momenta za ponavljajuće vijčane spojeve.
  • Osobito veliko mjerno područje (5 % − 100 % nazivne vrijednosti).
  • Moguće je namjestiti predupozorenje putem optičkih, osjetilnih i zvučnih signala.
  • Otporno na ulja, masti, gorivo, tekućine za kočenje i Skydrol.
  • Može se programirati pomoću osobnog računala.
  • Lako održavanje zahvaljujući jednostavnom podešavanju.
  • Integriran automatski podsjetnik na kalibraciju nakon određenog opterećenja i vremenskih intervala.
  • Zaštita od neželjene promjene postavki i pristupa neovlaštenih osoba uz pomoć zaporke.
  • S 2 baterije (1,5 V Mignon/AA/LR6).
  • Okretni moment i okretni kut vidljivi su istodobno.
  • Jednostavno mjerenje okretnog kuta bez referentnog kraka.
  • Jednostavan unos kalibra: za utične alate s promijenjenim kalibrom potrebno je samo unijeti novu vrijednost. Nije potrebno komplicirano preračunavanje formulom.
  • QuickRelease: sigurno nasjedanje i brza zamjena za utične alate.
  • Mjerenje zakretnog kuta bez referentnog kraka.
  • Jednostavno rukovanje: sve se funkcije biraju pomoću tipki sa strelicama. Pregledno i jednostavno rukovanje.
  • Automatski podsjetnik na kalibraciju: nakon određenog opterećenja i vremenskog intervala.
  • Signali upozorenja: signali upozorenja se po izboru mogu namjestiti kao zvučni (zujalica), osjetni (vibracija u ručici), optički (LED lampice i zaslon) ili u kombinaciji. Vrijeme predupozorenja može se odrediti individualno.
  • Primjena snage po želji: mjerenje ostaje uvijek točno neovisno o tome gdje uhvatite momentni ključ.
  • Izlaz podataka: USB sučelje omogućuje očitavanje i analizu pohranjenih podataka na računalu.
  • Pozadinsko osvjetljenje zaslona zbog bolje čitljivosti i procjene postupka pričvršćivanja vijcima (princip boja na semaforu).

Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Opseg isporuke:

Uključuje čvrsti plastični kovčeg (vel. 400 u čvrstoj kutiji od čeličnog lima) i 2 baterije (1,5V Mignon / AA / LR6).

Dodatni pribor:

USB adapter, kabel i softver SENSOMASTER 4.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi