Elektronische moment-/draaihoeksleutel 60 Nm

Artikelnummer: 655270 60

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 154,50 / st.
  • € 186,50 / st.
  • € 86,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±1
  • Meetnauwkeurigheid draaihoek: ±1
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstukken
  • Aansluiting: USB-aansluiting

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 60 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±1 %
Meetnauwkeurigheid draaihoek ±1 %
Gereedschap verwisselbaar Opzetstukken
Aansluiting USB-aansluiting
Testrapport Testrapport van de producent
Serie SENSOTORK® 713R
Totale lengte L 378 mm
Draaimomentbereik 3 Nm - 60 Nm
Draaimomentbereik 2,5 lbfft - 44 lbfft
Draaimomentbereik 27 lbfin - 540 lbfin
Resolutie 0,01 Nm
Gewicht 856 g
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] 17,5 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Opname voor opzetstuk 9×12 mm
Weergave Digitaal
Aanduiding ontkoppeling optisch; akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe Vibratiemotor
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Batterijtype Mignon, AA
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Aansluitingsvorm voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Verpakking stevige plaatstalen box
Meettechniek elektronisch
Gegevens rapporteerbaar ja
Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
Feedback weergevend
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfin; lbfft
Meetmethode Draaimoment; Draaihoek
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 299 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 316,5 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 655270 60
EAN/GTIN 4018754156504
Nummer fabrikant 96501606

Omschrijving

Uitvoering:

De moment-/ draaihoeksleutel biedt een eenvoudige en flexibele bediening via menusturing op groot display. Terugkerende schroefsituaties kunnen in een menugestuurd procedureschema worden samengevat. Het voorwaarschuwingstijdstip van de optische, voelbare en akoestische signalen is instelbaar. Er is een bestendigheid tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De sleutel is onderhoudsvriendelijk door eenvoudige afstelling, programmeerbaar via pc en biedt een groot meetbereik. Door het invoeren van een wachtwoord wordt een bescherming tegen onbedoelde aanpassingen en ongewenste toegang gewaarborgd. Draaimoment en draaihoek zijn gelijktijdig zichtbaar. Een draaihoekmeting is eenvoudig mogelijk zonder referentiearm.
  • Robuuste, compacte behuizing.
  • Eenvoudige en flexibele bediening via menusturing op groot display.
  • Terugkerende schroefsituaties kunnen in een menugestuurd procedureschema worden samengevat.
  • Bijzonder groot meetbereik (5% − 100% van de nominale waarde).
  • Instelbaar voorwaarschuwingstijdstip van de optische, voelbare en akoestische signalen.
  • Bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.
  • Programmeerbaar via pc.
  • Onderhoudsvriendelijk door eenvoudige afstelling.
  • Automatische kalibratie volgens belastingsaantal en tijdinterval geïntegreerd.
  • Wachtwoordbeveiliging tegen onbedoeld wijzigen van instellingen en ongewenste toegang door derden.
  • Met 2 batterijen (1,5 V Mignon / AA / LR6).
  • Draaimoment en draaihoek zijn gelijktijdig zichtbaar.
  • Gemakkelijke draaihoekmeting zonder referentiearm.
  • Eenvoudig opgeven van steekmaat: voor opzetstukken met gewijzigde steekmaat hoeft slechts de nieuwe waarde te worden ingevoerd. Het tijdrovende omrekenen via formules vervalt.
  • QuickRelease: veilig vergrendelen en snel wisselen van opzetstukken.
  • Draaihoekmeting zonder referentiearm.
  • Eenvoudige bediening: via de pijltoetsen kunnen alle functies worden gekozen. Overzichtelijke en eenvoudige bediening.
  • Automatische kalibratieherinnering: volgens belastingsaantal en tijdinterval.
  • Waarschuwingssignalen: waarschuwingssignalen zijn optioneel akoestisch (zoemer), voelbaar (trilling in greep), optisch (leds en display) of gecombineerd instelbaar. Het voorwaarschuwingstijdstip kan individueel worden ingesteld.
  • Willekeurige krachtaanzet: de meting blijft altijd nauwkeurig, onafhankelijk van de plaats waar u de momentsleutel vastpakt.
  • Gegevensuitgang: de USB-aansluiting maakt het uitlezen en analyseren van de opgeslagen gegevens in de pc mogelijk.
  • Achtergrondverlichting van het display voor een betere leesbaarheid en beoordeling van de schroefprocedure (stoplichtkleurenprincipe).

Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

Inclusief stevige kunststof koffer (maat 400 in stevige plaatstalen box) en 2 batterijen (1,5V Mignon / AA / LR6).

Accessoires:

USB-adapter, jack-plug kabel en software SENSOMASTER 4.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen