Elektronikus nyomaték- / szögelfordulás kulcs 60 Nm

Cikkszám: 655270 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 154,50 € /(db)
  • 186,50 € /(db)
  • 86,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ± 1
  • Szögelfordulás mérési pontosság: ± 1
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám
  • Interfész: USB csatlakozó

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 60 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ± 1 %
Szögelfordulás mérési pontosság ± 1 %
Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Interfész USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat SENSOTORK® 713R
Teljes hossz L 378 mm
Nyomatéktartomány 3 Nm - 60 Nm
Nyomatéktartomány 2,5 lbfft - 44 lbfft
Nyomatéktartomány 27 lbfin - 540 lbfin
Felbontás 0,01 Nm
Súly 856 g
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] 17,5 mm
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Feltűzhető szerszám befogó 9×12 mm
Kijelzés digitális
Kioldás jelzése optikai; akusztikus; tapintásos
Kioldási elv Vibromotor
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
Elem típusa Mignon, AA
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
Csatlakozó forma feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Csomagolás stabil acéllemez doboz
Méréstechnika Elektronikus
Jegyzőkönyvezhető adatok igen
A kioldási érték beállítása digitális, állítható
Visszajelzés megjelenítő
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfin; lbfft
Mérési eljárás Forgatónyomaték; Forgásszög
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 299 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 316,5 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 655270 60
EAN / GTIN 4018754156504
Gyártó száma 96501606

Leírás

Kivitel:

A nyomaték-/szögelfordulás kulcs egyszerű és rugalmas kezelést biztosít a menürendszer segítségével nagy, jól leolvasható kijelzővel. Az ismétlődő csavarozások egy menüvezérelt folyamattervben foglalhatóak össze. Az optikai, vibrációs és akusztikus jelzések előjelzési időpontja beállítható. Olajnak, zsírnak, üzemanyagoknak, fékfolyadéknak és Skydrol-nak ellenáll. A kulcs egyszerű beállítással könnyen karbantartható, PC-n keresztül programozható és széles mérési tartományt kínál. A jelszó megadásával biztosított a véletlen átállítás és a külső hozzáférés elleni védelem. A forgatónyomaték és a szögelfordulás egyidejűleg látható. A szögelfordulás mérés kényelmesen, referencia kar nélkül lehetséges.
  • Robusztus, kompakt ház.
  • Egyszerű és rugalmas kezelés a menürendszer segítségével nagy, jól leolvasható kijelzővel.
  • Az ismétlődő csavarozások egy menüvezérelt folyamattervben foglalhatóak össze.
  • Különösen széles méréstartomány (a névleges érték 5% − 100%-a).
  • Előre beállítható nyomatékértéknél optikai, vibrációs és akusztikus jelzést ad.
  • Olajnak, zsírnak, üzemanyagoknak, fékfolyadéknak és szkirodolnak ellenáll.
  • Számítógéppel programozható.
  • Könnyen karbantartható az egyszerű beállítással.
  • Integrált automatikus kalibrálás bizonyos terhelési szám és időintervallum után.
  • Véletlenszerű elállítódás és idegenek hozzáférése elleni védelem jelszó segítségével.
  • 2 elemmel (1,5 V Mignon / AA / LR6).
  • A forgatónyomaték és a szögelfordulás egyidejűleg látható.
  • Kényelmes szögelfordulás mérés referenciakar nélkül.
  • Egyszerű alapméret megadás: módosított alapméretű feltűzhető szerszámokhoz csak az új értéket kell megadni. A képletekkel történő körülményes átszámítás nem szükséges.
  • QuickRelease: rátűző szerszámok biztos megfogása és gyors cseréje.
  • Szögelfordulás mérés referenciakar nélkül.
  • Egyszerűen kezelhető: minden funkció kiválasztható a nyíl gombokkal. Áttekinthető és egyszerűen kezelhető.
  • Automatikus kalibrálás: bizonyos terhelési szám és időintervallum után.
  • Figyelmeztető jelzések: a figyelmeztető jelzés lehet választhatóan akusztikus (berregő), érzékelhető (rezgő markolat) vagy látható (LED és kijelző), ill. ezeket kombinációja. Az előzetes figyelmeztetés időpontja egyénileg adható meg.
  • Tetszőleges erőkifejtés: a mérés mindig pontos marad, függetlenül attól, hogy a nyomatékkulcsot hol fogja meg.
  • Adatkimenet: az USB csatlakozó lehetővé teszi a tárolt adatok kiolvasását és kiértékelését a számítógépen.
  • A kijelző háttérvilágítású a jobb leolvashatóság és a csavarozási folyamat értékelése érdekében (jelzőlámpa elv).

Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Tartalom:

Stabil műanyag dobozban (400 méret stabil acéllemez dobozban) és 2 elemmel (1,5V Mignon / AA / LR6).

Opcionális tartozék:

USB adapter, jack dugó kábel és SENSOMASTER 4 szoftver.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek