{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 60 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | SENSOTORK® 713R | |
totallängd L | 378 mm | |
momentintervall | 3 Nm - 60 Nm | |
momentintervall | 2,5 lbffot - 44 lbffot | |
momentintervall | 27 lbftum - 540 lbftum | |
upplösning | 0,01 Nm | |
vikt | 856 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 17,5 mm | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | Vibrationsmotor | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Mignon, AA | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
förpackning | stabil stålväska | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfin; lbfft | |
mätmetod | vridmoment; Rotationsvinkel | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 299 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 316,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655270 60 | |
EAN/GTIN | 4018754156504 | |
Tillverkarens nummer | 96501606 |