Beskrivelse:
Superior i alle discipliner. Den innovative uvex 2 sikkerhedssko serie i de forskellige beskyttelsesklasser viger ikke tilbage for enhver udfordring: Optimal stødabsorbering, ergonomisk pasform, lav vægt og bedste klimakarakteristika sikrer maksimal ydeevne i hverdagen og redefinerer grænserne for sikkerhedssko. MACSOLE-gummisåleteknologien sikrer modstand, holdbarhed og skridsikkerhed.
Egenskab:
Generelle kendetegn
- Let og fleksibel S3L-sikkerhedsstøvle til vinterbrug i bredde 12
- BOA® Fit System (bestående af drejelukning, snøre og snøreførere) for en præcis, holdbar pasform og komfort
- uvex medicare: til ortopædiske indlæg iht. DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
- Farve: sort, orange
- fås i størrelserne: 35 til 52
Komfortfunktioner
- enestående brugerkomfort, som både skyldes en nyudviklet læst og de klimaoptimerede, åndbare materialer
- For at undgå trykmærker er skaftet udformet næsten uden sømme af særligt blødt okselæder
- udskiftelig, antistatisk komfortindlægssål med fugttransportsystem og ekstra støddæmpning i hæl og forfod
- blødt polstret støvklap og krave
- øget kuldefleksibilitet i uvex MACSOLE®-gummisålen
- Størrelserne 35 til 40 fremstilles på en damelæst
Sikkerhedsfunktioner
- Beskyttelsesklasse S3L i henhold til EN ISO 20345:2022 med supplerende mærkning for meget god skridsikkerhed (SR), varmebestandighed op til +300 °C (HRO) og varmeisolering (HI)
- opfylder ESD-kravene med en afledningsmodstand på under 100 megaohm
- 100 % metalfri uvex xenova®-tåbeskyttelseskappe og metalfri, gennembrydningssikker xenova®-mellemsål – kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og termisk ikke-ledende
- Ergonomisk designet, let MACSOLE®-gummisål med grov, selvrensende profilering og højere kemikaliebestandighed samt skærebestandighed sammenlignet med PU-såler