Popis:
Vynikající ve všech disciplínách. Inovativní řada bezpečnostních bot uvex 2 v různých třídách ochrany se nebojí žádných výzev: Optimální tlumení, ergonomický střih, nízká hmotnost a nejlepší klimatické vlastnosti zajišťují maximální výkon v každodenní práci a předefinují limity bezpečnostních bot. Technologie gumové podešve MACSOLE® zajišťuje odolnost, odolnost a odolnost proti skluzu.
Charakteristika:
Obecné charakteristiky
- Lehké a pružné zimní bezpečnostní boty S3L ve velikosti 12
- Systém BOA® Fit (sestávající z otočného uzávěru, lanka a lanových vodítek) pro přesné a trvalé přizpůsobení a pohodlí
- uvex medicare: pro ortopedické vložky podle normy DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
- Barva: černá, oranžová
- k dostání ve velikostech: 35 až 52
Vlastnosti zajišťující komfort
- mimořádný komfort při nošení, k němuž přispívá jak nově vyvinutá stélka, tak i materiály s optimalizovanými klimatickými vlastnostmi a prodyšností
- konstrukce svršku téměř bez švů z obzvláště měkké hovězí kůže, která zabraňuje vzniku otlaků
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka s odvodem vlhkosti a dodatečným tlumení v oblasti paty a přední části chodidla
- měkce polstrovaná klopa proti prachu a límec
- zvýšená odolnost proti chladu gumové podrážky uvex MACSOLE®
- velikosti 35 až 40 se vyrábějí na dámské kopytě
Bezpečnostní prvky
- Třída ochrany S3L podle normy EN ISO 20345:2022 s dodatečným označením pro velmi dobrou protiskluznost (SR), tepelnou odolnost do +300 °C (HRO) a tepelnou izolaci (HI)
- splňuje požadavky ESD s odvodovým odporem menším než 100 megaohmů
- 100% bezkovová ochranná špička uvex xenova® a bezkovová mezipodešev xenova® odolná proti propíchnutí – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná, lehká gumová podrážka MACSOLE® s hrubým, samočisticím vzorkem a vyšší odolností proti chemikáliím i proříznutí ve srovnání s PU podrážkami