Descriere:
Superior în toate disciplinele. Seria inovatoare de pantofi de siguranță uvex 2 din diferitele clase de protecție nu se îndepărtează de nicio provocare: Amortizarea optimă, o potrivire ergonomică, caracteristicile ușoare și optime ale climei asigură performanțe maxime în munca de zi cu zi și redefinesc limitele pantofilor de siguranță. Tehnologia talpii din cauciuc MACSOLE® asigură rezistență, durabilitate și rezistență la alunecare.
Caracteristică:
Caracteristici generale
- Cizme de iarnă de siguranță S3L ușoare și flexibile, mărimea 12
- Sistemul BOA® Fit (compus din sistem de închidere rotativ, cablu și ghidaje pentru cablu) pentru o potrivire precisă și durabilă, precum și confort
- uvex medicare: pentru tălpi ortopedice conform DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
- Culoarea: negru, portocaliu
- disponibil în următoarele mărimi: 35 până la 52
Caracteristici de confort
- un confort excepțional la purtare, la care contribuie atât o formă de pantof nou dezvoltată, cât și materialele respirabile, adaptate condițiilor climatice
- pentru a evita punctele de presiune, construcție a tălpii aproape fără cusături, din piele de vită deosebit de moale
- branț confortabil, antistatic și detașabil, cu sistem de evacuare a umidității și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului
- clapă de protecție împotriva prafului și guler căptușite moale
- flexibilitate sporită la temperaturi scăzute a tălpii din cauciuc uvex MACSOLE®
- Mărimile de la 35 la 40 sunt fabricate pe o formă de pantof pentru femei
Caracteristici de protecție
- Clasa de protecție S3L conform EN ISO 20345:2022, cu marcaj suplimentar pentru rezistență foarte bună la alunecare (SR), rezistență la căldură până la +300 °C (HRO) și izolare termică (HI)
- respectă cerințele ESD, cu o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
- Vârf de protecție a degetelor uvex xenova® 100 % fără metal și talpă intermediară xenova® fără metal, rezistentă la perforare – compactă, cu formă anatomică, cu o bună stabilitate laterală și neconductoare termic
- Talpă din cauciuc MACSOLE® ușoară, cu design ergonomic, cu profil grosier, cu proprietăți de autocurățare și cu o rezistență sporită la substanțe chimice și la tăieturi, comparativ cu tălpile din PU