• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Bottes uvex 2 MACSOLE® S3L 65363 noir, orange largeur 12 taille 45

Réf.: 6536345
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Référence article 6536345
EAN / GTIN 4066853005711
Réf. fabricant 6536345
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Ces chaussures excellent dans toutes les disciplines. La gamme de chaussures de sécurité innovante uvex 2 MACSOLE® dans différentes classes de protection ne craint aucun défi : absorption optimale des chocs, ajustement ergonomique, légèreté et excellentes caractéristiques de thermorégulation, autant de qualités qui optimisent les performances au travail et redéfinissent les limites des chaussures de sécurité. La technologie de semelage MACSOLE® en caoutchouc assure résistance, durabilité et résistance à la glisse.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Bottes d’hiver de sécurité S3L légères et souples, pointure 12
  • Système BOA® Fit (composé d’un système de réglage rotatif, d’un cordon et de guides-cordon) pour un ajustement précis et durable ainsi qu’un confort optimal
  • uvex medicare: pour les semelles orthopédiques conformes à la norme DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Couleur: noir, orange
  • disponible dans les tailles suivantes: 35 à 52

Caractéristiques de confort

  • un confort exceptionnel, auquel contribuent aussi bien une forme de chaussure nouvellement développée que des matériaux respirants et adaptés aux conditions climatiques
  • une tige pratiquement sans coutures, en cuir de vachette particulièrement souple, pour éviter les points de pression
  • semelle intérieure confortable, antistatique et interchangeable, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • patte anti-poussière et col rembourrés
  • meilleure résistance au froid de la semelle en caoutchouc uvex MACSOLE®
  • Les pointures 35 à 40 sont fabriquées à partir d’une forme pour femmes

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S3L selon la norme ISO 20345:2022 avec marquage supplémentaire indiquant une très bonne résistance antidérapante (SR), une résistance à la chaleur jusqu’à +300 °C (HRO) et une isolation thermique (HI)
  • répond aux exigences ESD avec une résistance de dérivation inférieure à 100 mégohms
  • Embout de protection uvex xenova® 100 % sans métal et semelle intermédiaire xenova® anti-perforation sans métal – compact, de forme anatomique, offrant une bonne stabilité latérale et non conductrice de chaleur
  • semelle extérieure en caoutchouc MACSOLE® légère et ergonomique, dotée d’un profil grossier autonettoyant et offrant une meilleure résistance aux produits chimiques et aux coupures par rapport aux semelles en PU