Descripción:
Superiores en cualquier disciplina. La innovadora serie de calzado de protección uvex 2 MACSOLE®en las distintas clases de protección no teme ningún reto. La óptima amortiguación, la adaptación perfecta, el peso reducido y una mejor gestión de la temperatura garantizan el máximo rendimiento en el trabajo diario y redefinen los límites del calzado de protección. La tecnología de suela de caucho MACSOLE® proporciona resistencia, durabilidad y agarre.
Característica:
Características generales
- Botas de seguridad de invierno S3L, ligeras y flexibles, en ancho 12
- Sistema BOA® Fit (compuesto por un cierre giratorio, un cordón y guías para el cordón) para un ajuste preciso y duradero, además de comodidad
- uvex medicare: para plantillas ortopédicas según la norma DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
- Color: negro, naranja
- disponible en las tallas: 35 hasta 52
Características de confort
- una comodidad de uso excepcional, a la que contribuye tanto una horma de nuevo diseño como los materiales transpirables y adaptados a las condiciones climáticas
- Para evitar las marcas de presión, la caña presenta un diseño prácticamente sin costuras, confeccionada en piel de vacuno especialmente suave
- Plantilla cómoda, antiestática y intercambiable, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
- solapa antipolvo y cuello con acolchado suave
- Mayor resistencia al frío de la suela de goma uvex MACSOLE®
- Las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con horma de mujer
Características de seguridad
- Clase de protección S3L según la norma EN ISO 20345:2022 con marcado adicional que indica una excelente resistencia antideslizante (SR), resistencia al calor hasta +300 °C (HRO) y aislamiento térmico (HI)
- Cumple con los requisitos ESD, con una resistencia de derivación inferior a 100 megaohmios
- Puntera de protección uvex xenova® 100 % libre de metal y entresuela xenova® resistente a la perforación y libre de metal: compacta, de forma anatómica, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- Suela de goma MACSOLE® ligera y ergonómica, con un dibujo grueso y autolimpiante, y mayor resistencia a los productos químicos y a los cortes en comparación con las suelas de PU