Topnøglesortiment 1/4; 1/2 tomme firkant 38 dele, Type: 6

Art.-nr.: 630016 6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 38 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2; 1/4
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-30
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-14

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 38
Drivfirkant 1/2 tommer; 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 4-30 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-14 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 454 mm
Bredde 253 mm
Højde 64 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle; Unbrakonøgle
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630016 6
EAN/GTIN 4018754260638
Producentnummer 96011160
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 − M20.
Til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M18.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

1/4 tomme toppe, 6-kantede: 9 stk. nr. 631000 str. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2 tomme toppe, 6-kantede: 10 stk. nr. 642200 str. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4 tomme skruebits, 6-kantede: 3 stk. nr. 631700 str. 3; 4; 5
1/2 tomme skruebits, 6-kantede: 5 stk. nr. 643200 str. 6; 8; 10; 12; 14
1/4 tomme T-greb: 1 stk. nr. 633000 str. 116
1/2 tomme T-greb: 1 stk. nr. 641300 str. 300
1/4 tomme bitsholder: 1 stk. nr. 632800 str. 150
1/4 tomme forlængere: 2 stk. nr. 632400 i str. 50; 150
1/2 tomme forlængere: 2 stk. nr. 641000 i str. 130; 255
1/4 tomme kardanled: 1 stk. nr. 633500 str. 1/4
1/2 tomme kardanled: 1 stk. nr. 641600 str. 1/2
1/4 tomme skralde: 1 stk. nr. 632000 str. 1/4
1/2 tomme skralde: 1 stk. nr. 640100 str. 1/2
Opbevaring i: ABS-kunststofboks