6-kantet skruebit 1/2 tomme, sekskant: 19mm

Art.-nr.: 643200 19
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
62 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skruetrækkerindsats
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Samlet længde L 60 mm
Materiale chrom-Alloy-Steel
Drevstørrelse, indvendig firkant 1/2 tomme
Størrelse, udgang, til skruer med indvendig sekskant 19
Diameter, udvendig, til skruer med indvendig sekskant 31 mm
Med leddelt hoved, til skruer med indvendig sekskant nej
Overflade vha. nikkelforkromning
Standard DIN 3120; DIN 7422
Set nej
Drev indvendig firkant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 643200 19
EAN/GTIN 4018754006328
Producentnummer 03050019
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.