{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | atsuktuvo galvutė | |
| Perdava | išoriniams šešiabriauniams varžtams | |
| Bendras ilgis L | 60 mm | |
| Medžiaga | chromas-aliuminis-plienas | |
| Dydis Pavara, vidinis kvadratas | 1/2 colio | |
| Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams | 6 mm | |
| Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams | 22,7 mm | |
| Su šarnyrine galvute, išoriniams šešiabriauniams varžtams | ne | |
| Paviršius | chromuot. nikeliu | |
| Standartas | DIN 3120; DIN 7422 | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | vidinis kvadratas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 643200 6 | |
| EAN / GTIN | 4018754006250 | |
| Gamintojo numeris | 03050006 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de |