12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 19mm

Artiklové číslo: 642129 19
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
2 985 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Celková délka L 38 mm
Norma DIN 3120; DIN 3124
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 19 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 26,5 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch chromované
Pohon Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 642129 19
EAN / GTIN 4062406061593
Číslo výrobce 642129 19
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Úzce tolerované rozměry klíčů šetří hlavy šroubů a matice. Tenkostěnné pro práce na těch nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem HT-Drive šetřícím šrouby a matice.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Hlavice 12hranných nástrčných klíčů GARANT a HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (GARANT: č. 642132; HOLEX: Č. 642122).