SCIR 22-ER00-07K10 IC1008 Skæreindsatser til baglæns drejning til kortspånende emnematerialer

Art.-nr.: 6410064
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6410064
EAN/GTIN 7291075316032
Producentnummer 6410064
L-nummer L23940 396

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 0,7 mm, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 3 grader
  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde (med uret) 0,7 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 10 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Profilafstand ey (PDY) 0,2 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere