SCIR 22-ER00-07K10 IC1008 Rezalni vložki za struženje (zadnja stran) za materiale obdelovancev s kratkimi odrezki

Št. art.: 6410064
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6410064
EAN/GTIN 7291075316032
Številka proizvajalca 6410064
L-število L23940 396

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 5 mm, širina reza (CW) 0,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 3 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Širina reza (CW) 0,7 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 10 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
  • Razdalja profila ey (PDY) 0,2 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript