• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIR 22-ER00-07K10 IC1008 Schneideinsätze zum Rückwärtsdrehen für kurzspanende Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: 6410064
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 6410064
EAN / GTIN 7291075316032
Herstellernummer 6410064
L-Nummer L23940 396

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 0.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 3 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Schneidbreite (CW) 0.7 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 10 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
  • Profilabstand ey (PDY) 0.2 mm