SCIR 22-ER00-07K10 IC1008 Back Turning Inserts for Short Chipping Materials

Artikelnummer: 6410064
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6410064
EAN/GTIN 7291075316032
Nummer fabrikant 6410064
L-nummer L23940 396

Omschrijving

Omschrijving:

Delen/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 0,7 mm, dikte snijplaat (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 3 graden
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,7 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 10 graden
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm
  • Profielafstand ey (PDY) 0,2 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder