LPGIR 12-9.5-4T6PR IC907 Inserti per sottosquadri

Codice art.: 6405168
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6405168
EAN / GTIN 7291075281415
Codice del produttore 6405168
Numero-L L23940 947

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 5.5 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 200 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto