LPGIR 12-9.5-4T6PR IC907 Inserts for Axial Grooves Inside Radial Grooves and for Radial Grooves Inside Axial Grooves

Artikelnummer: 6405168
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405168
EAN/GTIN 7291075281415
Nummer fabrikant 6405168
L-nummer L23940 947

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5,5 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 200 mm
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles