• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

HLPGL 2525-12-A3.5-T25 Spændeholder til L-type LPGIR/L-skæreplader

Art.-nr.: 2801720
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2801720
EAN/GTIN 7291075211900
Producentnummer 2801720
L-nummer L23920 22

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 3,5 mm, samlet længde (OAL) 160 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 23,3 mm
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle