SXCNN 1414 K13-05 Spændeholder til udvendig bearbejdning til tilpassede profilfræseindsatse

Art.-nr.: 2800959
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie V-LOCK
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800959
EAN/GTIN 7291075112245
Producentnummer 2800959
L-nummer L23920 943

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 23 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Skafthøjde (H) 14 mm
  • Skaftbredde (B) 14 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "V-LOCK" Se alle